K2 SYSTEMS - Schienenverbinder Set SingleRail 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002404
Ausführung - Profilverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786208982
Sonepar Artikelnummer
120579406
Hersteller Artikelnummer
2002404
Hersteller Typ
2002404
Hersteller Artikel Nr.:
2002404
Ausführung:
Profilverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
250 mm
Höhe:
50.5 mm
Tiefe:
49.2 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.449 kg


