K2 SYSTEMS - Schienenverbinder Set SingleRail 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2001627
Ausführung - Profilverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786206421
Sonepar Artikelnummer
120579407
Hersteller Artikelnummer
2001627
Hersteller Typ
2001627
Hersteller Artikel Nr.:
2001627
Ausführung:
Profilverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
300 mm
Höhe:
37.6 mm
Tiefe:
35.2 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.292 kg


