K2 SYSTEMS - Schienenverbinder Set SolidRail Ultra Light und Light

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1004107
Ausführung - Profilverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4251786202027
Sonepar Artikelnummer
120579408
Hersteller Artikelnummer
1004107
Hersteller Typ
1004107
Hersteller Artikel Nr.:
1004107
Ausführung:
Profilverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
200 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
46 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.234 kg


