Willkommen im neuen Webshop - sollten Sie noch einen Zugang erhalten haben:finden Sie hier den bisherigen Webshop

Startseite

K2 SYSTEMS - Schienenverbinder SingleRail 36, SingleRail 36 light, SingleRail 50

K2 SYSTEMS
kopierenkopieren
K2 SYSTEMS - Schienenverbinder SingleRail 36, SingleRail 36 light, SingleRail 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2003605

  • Ausführung - Profilverbinder

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 250 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4251786215676

Sonepar Artikelnummer

121401708

Hersteller Artikelnummer

2003605

Hersteller Typ

2003605

Hersteller Artikel Nr.:

2003605

Ausführung:

Profilverbinder

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

250 mm

Höhe:

37 mm

Tiefe:

49.13 mm

Mit Modulerdung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.241 kg

Schienenverbinder zum Einschieben in die SingleRail 36, SingleRail 36 light und SingleRail 50 Schiene. Der Federclip erfüllt dabei mehrere Funktionen: Er dient nicht nur als zuverlässiger Anschlag, sondern sorgt auch für einen effektiven Potenzialausgleich und hält den Connector sicher an seinem Platz. Kein weiteres Zubehör für die Montage erforderlich. Material: Aluminium EN AW 6063 T66, Edelstahl 1.4310