K2 SYSTEMS - Schraubanker Multi Monti Beton 10x70/5/20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002571
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786209705
Sonepar Artikelnummer
120579415
Hersteller Artikelnummer
2002571
Hersteller Typ
2002571
Hersteller Artikel Nr.:
2002571
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
19 mm
Höhe:
19 mm
Tiefe:
70 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.039 kg


