K2 SYSTEMS - Schraubanker Multi Monti Beton 7,5x40/5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002570
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4251786209699
Sonepar Artikelnummer
120579416
Hersteller Artikelnummer
2002570
Hersteller Typ
2002570
Hersteller Artikel Nr.:
2002570
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
17 mm
Höhe:
17 mm
Tiefe:
40 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.012 kg


