K2 SYSTEMS - Schraubanker 'Multi Monti Plus SS' Beton 7,5x60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003293
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4251786214440
Sonepar Artikelnummer
120961918
Hersteller Artikelnummer
2003293
Hersteller Typ
2003293
Hersteller Artikel Nr.:
2003293
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
14 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
60 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.019 kg


