Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K2 SYSTEMS - Schraubfundament 1,3 m

K2 SYSTEMS
kopierenkopieren
K2 SYSTEMS - Schraubfundament 1,3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2005095

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 182 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251786217588

Sonepar Artikelnummer

121401711

Hersteller Artikelnummer

2005095

Hersteller Typ

2005095

Hersteller Artikel Nr.:

2005095

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

182 mm

Höhe:

182 mm

Tiefe:

1270 mm

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Mit Modulerdung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

10.000 kg

Schraubfundament KSF M 76x3,6x1300 M16 TZN. Material: Stahl. Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461