K2 SYSTEMS - Selbstbohrende Holzbauschraube mit Tellerkopf 6x80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004106
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 14 mm
Höhe - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786200849
Sonepar Artikelnummer
120961900
Hersteller Artikelnummer
2004106
Hersteller Typ
2004106
Hersteller Artikel Nr.:
2004106
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
14 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
80 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Zolltarifnummer:
73181210
Gewicht:
0.013 kg


