K2 SYSTEMS - Selbstbohrende Holzbauschraube mit Tellerkopf 8x100, Teilgew

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003456
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 18 mm
Höhe - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786215614
Sonepar Artikelnummer
121115765
Hersteller Artikelnummer
2003456
Hersteller Typ
2003456
Hersteller Artikel Nr.:
2003456
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
18 mm
Höhe:
18 mm
Tiefe:
100 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181210
Gewicht:
0.025 kg


