K2 SYSTEMS - Selbstbohrende Holzbauschraube mit Tellerkopf 8x200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004117
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 18 mm
Höhe - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4251786201143
Sonepar Artikelnummer
120926414
Hersteller Artikelnummer
2004117
Hersteller Typ
2004117
Hersteller Artikel Nr.:
2004117
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
18 mm
Höhe:
18 mm
Tiefe:
200 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181210
Gewicht:
0.047 kg


