K2 SYSTEMS - Selbstbohrende Sechskantblechschraube mit Dichtscheibe 6.8x140

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003527
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 6.8 mm
Tiefe - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786212835
Sonepar Artikelnummer
121064306
Hersteller Artikelnummer
2003527
Hersteller Typ
2003527
Hersteller Artikel Nr.:
2003527
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
6.8 mm
Tiefe:
140 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.027 kg


