K2 SYSTEMS - Selbstbohrende Sechskantblechschraube mit Dichtscheibe 6x35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1001622
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 6 mm
Tiefe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786210497
Sonepar Artikelnummer
121071975
Hersteller Artikelnummer
1001622
Hersteller Typ
1001622
Hersteller Artikel Nr.:
1001622
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
6 mm
Tiefe:
35 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.008 kg


