K2 SYSTEMS - Selbstbohrende Sechskantblechschraube mit Dichtscheibe 6x40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003424
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 12 mm
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786209545
Sonepar Artikelnummer
121071973
Hersteller Artikelnummer
2003424
Hersteller Typ
2003424
Hersteller Artikel Nr.:
2003424
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
12 mm
Tiefe:
40 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.008 kg


