K2 SYSTEMS - Selbstbohrende Sechskantblechschraube mit Dichtscheibe 6x75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003064
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 6 mm
Höhe - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4251786212408
Sonepar Artikelnummer
121115759
Hersteller Artikelnummer
2003064
Hersteller Typ
2003064
Hersteller Artikel Nr.:
2003064
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
6 mm
Höhe:
5 mm
Tiefe:
75 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.011 kg


