K2 SYSTEMS - Selbstbohrschraube 5,5x19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004432
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 5.5 mm
Höhe - 5.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Standardartikel
EAN
4251786215669
Sonepar Artikelnummer
121150334
Hersteller Artikelnummer
2004432
Hersteller Typ
2004432
Hersteller Artikel Nr.:
2004432
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
5.5 mm
Höhe:
5.5 mm
Tiefe:
19 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.005 kg


