K2 SYSTEMS - SingleHook FLA Metallabdeckung, Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004440
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4251786215577
Sonepar Artikelnummer
121115760
Hersteller Artikelnummer
2004440
Hersteller Typ
2004440
Hersteller Artikel Nr.:
2004440
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
260 mm
Höhe:
7 mm
Tiefe:
300 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76071990
Gewicht:
0.044 kg


