K2 SYSTEMS - SingleRail Stockschrauben Climber Set M10x180 m. FZD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003272
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 90 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4251786214235
Sonepar Artikelnummer
120759868
Hersteller Artikelnummer
2003272
Hersteller Typ
2003272
Hersteller Artikel Nr.:
2003272
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
90 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
180 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.232 kg


