Willkommen im neuen Webshop - sollten Sie noch einen Zugang erhalten haben:finden Sie hier den bisherigen Webshop

Startseite

K2 SYSTEMS - SingleRail Stockschrauben Climber Set M10x200 m. FZD

K2 SYSTEMS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2003273

  • Ausführung - Verbinder

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 90 mm

  • Höhe - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4251786214242

Sonepar Artikelnummer

120759869

Hersteller Artikelnummer

2003273

Hersteller Typ

2003273

Hersteller Artikel Nr.:

2003273

Ausführung:

Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

90 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

200 mm

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Mit Modulerdung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181595

Gewicht:

0.242 kg

K2 SingleRail Stockschrauben Climber Set M10x200 mit Faserzement Dichtung. Für die Befestigung der K2 Systems Bauteile in der Holz Unterkonstruktion für Wellfaserzementeindeckung. Mit bauaufsichtlicher Zulassung. Material: Edelstahl A2/ Aluminium/ EPDM