K2 SYSTEMS - SingleRail Stockschrauben Climber Set M12x250 m. FZD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003276
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 90 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4251786214273
Sonepar Artikelnummer
120836648
Hersteller Artikelnummer
2003276
Hersteller Typ
2003276
Hersteller Artikel Nr.:
2003276
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
90 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
250 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.347 kg


