K2 SYSTEMS - SingleRail Stockschrauben Climber Set M12x300 m.FZD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003277
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 90 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4251786214280
Sonepar Artikelnummer
120836649
Hersteller Artikelnummer
2003277
Hersteller Typ
2003277
Hersteller Artikel Nr.:
2003277
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
90 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
300 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.384 kg


