K2 SYSTEMS - Snapfalzklemme CF:x SingleRail

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003083
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786212552
Sonepar Artikelnummer
120632285
Hersteller Artikelnummer
2003083
Hersteller Typ
2003083
Hersteller Artikel Nr.:
2003083
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
Nein
Geeignet für Indachbefestigung:
Nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
Nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
Nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
Nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
Nein
Geeignet für Dachmaterial:
Stehfalzblech
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Breite Befestigungsplatte:
40 mm
Länge Befestigungsplatte:
60 mm
Höhe Befestigungsplatte:
81.4 mm
Verstellbar:
Nein
Dachdurchdringung notwendig:
Nein
Verankerung:
klemmen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76161000
Gewicht:
0.200 kg


