K2 SYSTEMS - Snapfalzklemme CF:x SolidRail

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003082
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786212545
Sonepar Artikelnummer
120632284
Hersteller Artikelnummer
2003082
Hersteller Typ
2003082
Hersteller Artikel Nr.:
2003082
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
Nein
Geeignet für Indachbefestigung:
Nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
Nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
Nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
Nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
Nein
Geeignet für Dachmaterial:
Stehfalzblech
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Breite Befestigungsplatte:
38 mm
Länge Befestigungsplatte:
30 mm
Höhe Befestigungsplatte:
39 mm
Verstellbar:
Nein
Dachdurchdringung notwendig:
Nein
Verankerung:
klemmen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76161000
Gewicht:
0.120 kg


