Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K2 SYSTEMS - Solarbefestiger 8x100/50 W FZD - projektbezogen

K2 SYSTEMS
kopierenkopieren
K2 SYSTEMS - Solarbefestiger 8x100/50 W FZD - projektbezogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1003029

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251786201525

Sonepar Artikelnummer

120836623

Hersteller Artikelnummer

1003029

Hersteller Typ

1003029

Hersteller Artikel Nr.:

1003029

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

Ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

Ja

Geeignet für Indachbefestigung:

Nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

Nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

Nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

Nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

Nein

Geeignet für Dachmaterial:

Wellfaserzement

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Verstellbar:

Ja

Dachdurchdringung notwendig:

Ja

Verankerung:

schrauben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181210

Gewicht:

0.085 kg

Solarbefestiger 8x100 / M10x50 mit Faserzement Dichtung für die Befestigung der K2 Systems Bauteile in der Holz Unterkonstruktion, passend für Wellblech- oder Wellfaserzementeindeckung. Material: Edelstahl A2. Artikel wird bestellbezogen beschafft – Rücknahme ausgeschlossen.