Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K2 SYSTEMS - Solarbefestiger 8x200/50 W CAL - projektbezogen

K2 SYSTEMS
kopierenkopieren
K2 SYSTEMS - Solarbefestiger 8x200/50 W CAL - projektbezogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1002749

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251786201433

Sonepar Artikelnummer

120836631

Hersteller Artikelnummer

1002749

Hersteller Typ

1002749

Hersteller Artikel Nr.:

1002749

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

Ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

Ja

Geeignet für Indachbefestigung:

Nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

Nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

Nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

Nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

Nein

Geeignet für Dachmaterial:

Trapezblech

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Verstellbar:

Ja

Dachdurchdringung notwendig:

Ja

Verankerung:

schrauben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181210

Gewicht:

0.190 kg

Solarbefestiger 8x200 / M10x50 für die Befestigung der K2 Systems Bauteile in der Holzunterkonstruktion. Mit Dichtscheibe E16 und ORKAN-Kalotte. Passend für Trapez- und Wellprofile aus Metall sowie für Sandwichelemente. Mit Europäische Technische Bewertung (ETA). Material: Edelstahl A2. Artikel wird bestellbezogen beschafft – Rücknahme ausgeschlossen. Bei Anfragen/Bestellungen müssen folgende technische Daten mit eingereicht werden: A - Obergurtbreite [mm], B - Profilhöhe [mm], C - Lichte Breite am Untergurt [mm], D - Farbe vom Dach [RAL].