K2 SYSTEMS - Solarholzschraube 8x180

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004551
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786215997
Sonepar Artikelnummer
121150338
Hersteller Artikelnummer
2004551
Hersteller Typ
2004551
Hersteller Artikel Nr.:
2004551
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
8 mm
Höhe:
8 mm
Tiefe:
180 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181210
Gewicht:
0.043 kg


