K2 SYSTEMS - Solarholzschraube 8x240

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004119
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786201242
Sonepar Artikelnummer
121150304
Hersteller Artikelnummer
2004119
Hersteller Typ
2004119
Hersteller Artikel Nr.:
2004119
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
18 mm
Höhe:
18 mm
Tiefe:
240 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181210
Gewicht:
0.058 kg


