K2 SYSTEMS - Solarholzschraube 8x300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004552
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786216017
Sonepar Artikelnummer
121150339
Hersteller Artikelnummer
2004552
Hersteller Typ
2004552
Hersteller Artikel Nr.:
2004552
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
8 mm
Höhe:
8 mm
Tiefe:
300 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181210
Gewicht:
0.072 kg


