K2 SYSTEMS - SolidRail Kreuzverbinder Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1004110
Ausführung - Kreuzverbinder
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 75.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4251786202041
Sonepar Artikelnummer
120759826
Hersteller Artikelnummer
1004110
Hersteller Typ
1004110
Hersteller Artikel Nr.:
1004110
Ausführung:
Kreuzverbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
75.7 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
3 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.161 kg


