K2 SYSTEMS - SolidRail Stockschraube M10x180 m. FZD mit Adapterblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2000120
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - sonstige
Breite - 90 mm
Höhe - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786204229
Sonepar Artikelnummer
120579486
Hersteller Artikelnummer
2000120
Hersteller Typ
2000120
Hersteller Artikel Nr.:
2000120
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
40 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.168 kg


