K2 SYSTEMS - Spannzange zum Spannen von Windverbandsseilen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004456
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - GB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786217434
Sonepar Artikelnummer
121388918
Hersteller Artikelnummer
2004456
Hersteller Typ
2004456
Hersteller Artikel Nr.:
2004456
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
1.050 kg
Spannzange zum Spannen von Windverbandseilen, die sich ideal für das Aufbringen einer geregelten Spannung eignet. Für Seildurchmesser von 3 mm - 6 mm. Für Spannungseinstellung bis max. 400 kg.


