K2 SYSTEMS - Sperrzahnmutter M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000042
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 21.8 mm
Höhe - 21.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4251786200054
Sonepar Artikelnummer
120579469
Hersteller Artikelnummer
1000042
Hersteller Typ
1000042
Hersteller Artikel Nr.:
1000042
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
21.8 mm
Höhe:
21.8 mm
Tiefe:
10 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.011 kg


