K2 SYSTEMS - Sperrzahnmutter M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000043
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 17.9 mm
Höhe - 17.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4251786200061
Sonepar Artikelnummer
120579470
Hersteller Artikelnummer
1000043
Hersteller Typ
1000043
Hersteller Artikel Nr.:
1000043
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
17.9 mm
Höhe:
17.9 mm
Tiefe:
8 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.007 kg


