K2 SYSTEMS - Stahlinlay für Kupferdächer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2001640
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4251786206452
Sonepar Artikelnummer
120579476
Hersteller Artikelnummer
2001640
Hersteller Typ
2001640
Hersteller Artikel Nr.:
2001640
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
20 mm
Höhe:
6 mm
Tiefe:
65 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.010 kg


