K2 SYSTEMS - StairPlate Set - Befestiger für Optimierer/Micro Inverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004057
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 122 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4251786215072
Sonepar Artikelnummer
120836653
Hersteller Artikelnummer
2004057
Hersteller Typ
2004057
Hersteller Artikel Nr.:
2004057
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
122 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
69.2 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.135 kg


