K2 SYSTEMS - TiltUp Vento Fuß - Verbindungsstück Betonfundament - Strebe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003271
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786214228
Sonepar Artikelnummer
120961917
Hersteller Artikelnummer
2003271
Hersteller Typ
2003271
Hersteller Artikel Nr.:
2003271
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
50 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
36 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.054 kg


