Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K2 SYSTEMS - TiltUp Vento Obergurt, 1,30 m

K2 SYSTEMS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2003263

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1.3 m

  • Breite - 46 mm

  • Höhe - 61 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251786214143

Sonepar Artikelnummer

120961911

Hersteller Artikelnummer

2003263

Hersteller Typ

2003263

Hersteller Artikel Nr.:

2003263

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1.3 m

Breite:

46 mm

Höhe:

61 mm

Farbe:

Silber

Kabelkanal integriert:

Nein

Kabelkanal optional:

Nein

Gewicht:

1.135 kg/m

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

1.474 kg

Obergurt für das TiltUp Vento System. Material: Aluminium EN AW 6060 T66, Länge: 1,30 m