Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K2 SYSTEMS - TiltUp Vento Strebe, 446 mm

K2 SYSTEMS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2003269

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 0.446 m

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251786214204

Sonepar Artikelnummer

120961916

Hersteller Artikelnummer

2003269

Hersteller Typ

2003269

Hersteller Artikel Nr.:

2003269

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

0.446 m

Breite:

30 mm

Höhe:

30 mm

Farbe:

Silber

Kabelkanal integriert:

Nein

Kabelkanal optional:

Nein

Gewicht:

0.604 kg/m

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.267 kg

Hintere Strebe für das TiltUp Vento System. Material: Aluminium EN AW 6060 T6, Länge: 446 mm