K2 SYSTEMS - Unterlegblech 100x50x4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000789
Ausführung - Abstandsplatte
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
400 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786200689
Sonepar Artikelnummer
120609004
Hersteller Artikelnummer
1000789
Hersteller Typ
1000789
Hersteller Artikel Nr.:
1000789
Ausführung:
Abstandsplatte
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
100 mm
Höhe:
4 mm
Tiefe:
50 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76061193
Gewicht:
0.053 kg


