K2 SYSTEMS - Verbinder Performa Mesh Tray

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004055
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786215058
Sonepar Artikelnummer
120836651
Hersteller Artikelnummer
2004055
Hersteller Typ
2004055
Hersteller Artikel Nr.:
2004055
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
30 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
86 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73145000
Gewicht:
0.015 kg


