K2 SYSTEMS - Vormontiertes Schienenset - D-Dome 6.10 Base Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003620
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 2480 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4251786215904
Sonepar Artikelnummer
121183082
Hersteller Artikelnummer
2003620
Hersteller Typ
2003620
Hersteller Artikel Nr.:
2003620
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
2480 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
77.5 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
3.142 kg


