K2 SYSTEMS - Vormontiertes Schienenset - D-Dome 6.10 Base Set LS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004714
Montageart - Flachdach
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Modullänge - 2500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4251786216925
Sonepar Artikelnummer
121312056
Hersteller Artikelnummer
2004714
Hersteller Typ
2004714
Hersteller Artikel Nr.:
2004714
Montageart:
Flachdach
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Modullänge:
2500 mm
Modulbreite:
1134 mm
Neigungswinkel:
10 °
Verstellbar:
Nein
Kabelkanal integriert:
Nein
Kabelkanal optional:
Ja
Geeignet für Dachmaterial:
Bitumen
Ausrichtung:
horizontal
Verankerung:
Ballastträger
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Farbe:
Aluminium
Gewicht:
3.0776 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
3.078 kg


