K2 SYSTEMS - Vormontiertes Schienenset - D-Dome 6.15 Base Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004500
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 2480 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786216383
Sonepar Artikelnummer
121183084
Hersteller Artikelnummer
2004500
Hersteller Typ
2004500
Hersteller Artikel Nr.:
2004500
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
2480 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
77.5 mm
Für Rahmenhöhe:
960 .. 1170 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
3.162 kg


