K2 SYSTEMS - Vormontiertes Schienenset - S-Dome 6.10 Base Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003621
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4251786215911
Sonepar Artikelnummer
121183083
Hersteller Artikelnummer
2003621
Hersteller Typ
2003621
Hersteller Artikel Nr.:
2003621
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
1500 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
77.5 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
1.926 kg


