K2 SYSTEMS - XS Endklemme Set 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004611
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 33.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786217014
Sonepar Artikelnummer
121312046
Hersteller Artikelnummer
2004611
Hersteller Typ
2004611
Hersteller Artikel Nr.:
2004611
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
33.7 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
65 mm
Für Rahmenhöhe:
30 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.084 kg


