K2 SYSTEMS - XS Endklemme Set 33, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004779
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 33.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786216963
Sonepar Artikelnummer
121312058
Hersteller Artikelnummer
2004779
Hersteller Typ
2004779
Hersteller Artikel Nr.:
2004779
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
33.7 mm
Höhe:
63 mm
Tiefe:
65 mm
Für Rahmenhöhe:
33 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.087 kg


