K2 SYSTEMS - XS Endklemme Set 35, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004622
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 33.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4251786217052
Sonepar Artikelnummer
121312051
Hersteller Artikelnummer
2004622
Hersteller Typ
2004622
Hersteller Artikel Nr.:
2004622
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
33.7 mm
Höhe:
63 mm
Tiefe:
65 mm
Für Rahmenhöhe:
35 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.088 kg


