K2 SYSTEMS - XS Mittelklemme Set 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004609
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 32.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786216970
Sonepar Artikelnummer
121312044
Hersteller Artikelnummer
2004609
Hersteller Typ
2004609
Hersteller Artikel Nr.:
2004609
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
32.5 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
65 mm
Für Rahmenhöhe:
30 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.067 kg


