K2 SYSTEMS - XS Mittelklemme Set 30, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004619
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 32.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4251786217038
Sonepar Artikelnummer
121312048
Hersteller Artikelnummer
2004619
Hersteller Typ
2004619
Hersteller Artikel Nr.:
2004619
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
32.5 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
65 mm
Für Rahmenhöhe:
30 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.067 kg


