K2 SYSTEMS - XS Mittelklemme Set 33-35, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004620
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 32.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4251786216895
Sonepar Artikelnummer
121312049
Hersteller Artikelnummer
2004620
Hersteller Typ
2004620
Hersteller Artikel Nr.:
2004620
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
32.5 mm
Höhe:
63 mm
Tiefe:
65 mm
Für Rahmenhöhe:
33 .. 35 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.069 kg


